Spears Valves De-0500-s | Khuỷu tay thả tai, 90 độ, kích thước 1/2 inch, CPVC | 5ued2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES DE-0500-S Khuỷu tay thả tai, 90 độ, kích thước 1/2 inch, CPVC | AE6NRB 5UED2

SPEARS VALVES DE-0500-S Cút tai thả xuống, 90 độ, Kích thước 1/2 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NRB phần: DE-0500-STham chiếu chéo: 5UED2
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
€16.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThả khuỷu tay vào tai
Vật liệu cơ thểCPVC / thép không gỉ
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm FNPT X CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40
UPC011651005498

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcScheduleGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS RCD-0500-T Khuỷu tay thả, 90 độ, SDR-11, Trượt 1/2 inch, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 độ thả khuỷu taySDR 11€3.61
GIÁ TRỊ SPEARS RCD-0500-S Khuỷu tay thả, 90 độ, SDR-11, Trượt 1/2 inch, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR RCD-0500-SCPVCTrung tâm CTS90 độ thả khuỷu taySDR 11€2.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES DE-0500-S Cút tai thả xuống, 90 độ, Kích thước 1/2 inch, CPVC
€16.66 /đơn vị