Spears Valves 867v-249csr | Kẹp Yên 3edv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 867V-249CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 2 x 1 Inch, CPVC | AC8VWY 3EDV3

SPEARS VALVES 867V-249CSR Yên kẹp gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 2 x 1 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AC8VWY phần: 867V-249CSRTham chiếu chéo: 3EDV3
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
€221.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmViton
Vật chấtCPVC
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.73F
Kết nối đầu ra1 "FIPT
Kích thước đường ống đầu ra1"
Kích thước đường ống2"
Kích thước lỗ yêu cầu1-1 / 8 "
Schedule80
KiểuHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKết nối đầu raKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-247CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 2 x 1/2 Inch, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€220.74
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-248CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 2 x 3/4 Inch, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€221.90
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-333CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 3 x 1/2 Inch, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€291.95
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-334CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 3 x 3/4 Inch, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€293.33
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-335CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 3 x 1 Inch, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€296.11
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-337CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 3 x 1-1/2 Inch, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€304.89
GIÁ TRỊ SPEARS 867V-338CSR Yên kẹp được gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 3 x 2 Inch, CPVC | AC8VXD 3EDV8 867V-338CSR235 PSI2 "FIPT3"€317.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 867V-249CSR Yên kẹp gia cố đặc biệt, FKM, Kẽm, Kích thước 2 x 1 inch, CPVC
€221.90 /đơn vị