vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 8172-012 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Kích thước 1-1/4 | AC9CNZ 3FMY5

SPEARS VALVES 8172-012 Bộ nối bình, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Cỡ 1-1/4

Trong kho
Khoản mục: AC9CNZ Mẫu: 8172-012Tham chiếu chéo: 3FMY5
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
€152.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi xe tăng
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmNeoprene
Chiều dài3 13 / 32 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Kích thước lỗ yêu cầu2-1 / 3 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 73 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SPEARS VALVES 8172-005 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1/2, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 độ đến 73 độ F€97.28
SPEARS VALVES 8172-007 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 3/4, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 độ đến 73 độ F€105.77
SPEARS VALVES 8172-010 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 1 Size, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 độ đến 73 độ F€122.48
SPEARS VALVES 8172-015 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1-1/2, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 độ đến 73 độ F€172.88
SPEARS VALVES 8172-020 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 2 cỡ, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 độ đến 73 độ F€238.97
SPEARS VALVES 8172-030 Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 3 cỡ, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 độ đến 140 độ F€378.91
SPEARS VALVES 8172-007BC Bộ chuyển đổi bồn chứa, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 3/4, PVC | BU7BHH 8172-007 TCN---€81.96
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 8172-012 Bộ nối bình, FPT x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Cỡ 1-1/4
€152.81 /đơn vị