Spears Valves 8171-020 | Lắp bồn vách ngăn 3fmz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 8171-020 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 2 cỡ, PVC | AC9CPJ 3FMZ5

SPEARS VALVES 8171-020 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 2 cỡ, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC9CPJ Mẫu: 8171-020Tham chiếu chéo: 3FMZ5
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
€175.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi xe tăng
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm FNPT x
Vật liệu đệmNeoprene
Chiều dài4.125 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống2"
Kích thước lỗ yêu cầu3-1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 73 độ F
UPC054211912652

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
SPEARS VALVES 8171-005 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Kích thước 1/2, PVC | AC9CPD 3FMY9 8171-0053"1 / 2 "€69.89
SPEARS VALVES 8171-007 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Kích thước 3/4, PVC | AC9CPE 3FMZ1 8171-0073"3 / 4 "€81.38
SPEARS VALVES 8171-010 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 1 cỡ, PVC | AC9CPF 3FMZ2 8171-0103 1 / 3 "1"€89.46
SPEARS VALVES 8171-012 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Kích thước 1-1/4, PVC | AC9CPG 3FMZ3 8171-0123 13 / 32 "1.25 "€104.40
SPEARS VALVES 8171-015 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, Size 1-1/2, PVC | AC9CPH 3FMZ4 8171-0153.5931.5 "€119.31
SPEARS VALVES 8171-030 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 3 cỡ, PVC | AC9CPK 3FMZ6 8171-0305.5 "3"€332.15
SPEARS VALVES 8171-040 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 4 cỡ, PVC | AC9CPL 3FMZ7 8171-0405"4"€577.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 8171-020 Bộ chuyển đổi bình chứa, Ổ cắm x FPT, Gioăng cao su tổng hợp, 2 cỡ, PVC
€175.27 /đơn vị