Spears Valves 7722-005 | Evertuff Ang. Dừng cung cấp, 1/2 In. Kích thước, CPVC | 22ex91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 7722-005 Dừng cung cấp góc, Xoay một phần tư, Kích thước 1/2 inch, Ổ cắm x Comp, CPVC | AB6UBE 22EX91

SPEARS VALVES 7722-005 Ngắt cung cấp góc, Xoay một phần tư, Kích thước 1/2 inch, Ổ cắm x Chủ đề tổng hợp, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AB6UBE Mẫu: 7722-005Tham chiếu chéo: 22EX91
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
€75.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgừng cung cấp góc
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Tuân thủChứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018
Kiểu kết nốiỔ cắm MNPT x
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 7722-073 Điểm dừng cung cấp góc, Vòng quay một phần tư, Kích thước 1/2 inch, Sợi FPT x NPT, CPVC | AF7PMA 22EX92 7722-073Nén Socket X1 / 2 "x 3 / 8"€76.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 7722-005 Ngắt cung cấp góc, Xoay một phần tư, Kích thước 1/2 inch, Ổ cắm x Chủ đề tổng hợp, CPVC
€75.19 /đơn vị