vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 3629-010 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, 1 cỡ, PVC

Trong kho
Khoản mục: AF6ZKG Mẫu: 3629-010Tham chiếu chéo: 20RK55
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
€162.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủNSF 61 Phụ lục G
Kiểu kết nốiỔ cắm x FPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép235 psi @ 73 độ F
Kích thước đường ống1"
Hải cảngỔ cắm / Đường ống
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếEPDM
Vật liệu gốcPVC
Loại thânPoly
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 3629-005 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 1/2, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Ổ cắm x Ổ cắm1 / 2 "€120.19
GIÁ TRỊ SPEARS 3629-007 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 3/4, PVC | AF6ZKF 20RK54 3629-007Ổ cắm x FPT3 / 4 "€135.29
GIÁ TRỊ SPEARS 3629-012 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 1-1/4, PVC | AF6ZKH 20RK56 3629-012Ổ cắm x FPT11 / 4 "€206.72
GIÁ TRỊ SPEARS 3629-015 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 1-1/2, PVC | AF6ZKJ 20RK57 3629-015Ổ cắm x FPT11 / 2 "€278.42
GIÁ TRỊ SPEARS 3629-020 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, 2 cỡ, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Ổ cắm x FPT2"€350.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 3629-010 Van bi tiêu chuẩn, Ổ cắm/FPT, EPDM, 1 cỡ, PVC
€162.62 /đơn vị