Spears Valves 2132-005c | Van bi nhỏ gọn 20rk26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 2132-005C Van bi nhỏ gọn, cỡ 1/2, CPVC, đầu ổ cắm, FKM | AF6ZJB 20RK26

SPEARS VALVES 2132-005C Van bi nhỏ gọn, Kích thước 1/2, CPVC, Đầu cắm, FKM

Trong kho
Khoản mục: AF6ZJB phần: 2132-005CTham chiếu chéo: 20RK26

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€102.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi nhỏ gọn
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép235 psi @ 73 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngỔ cắm / Đường ống
Vật liệu con dấuFKM
Chất liệu ghếFKM
Vật liệu gốcPVC
Loại thânPTFE
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 190 độ F
Cấu trúc vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2132-007C Van bi nhỏ gọn, cỡ 3/4, CPVC, đầu ổ cắm, FKM | AF6ZJC 20RK27 2132-007C3 / 4 "€124.12
GIÁ TRỊ SPEARS 2132-010C Van bi nhỏ gọn, 1 kích thước, CPVC, đầu ổ cắm, FKM | AF6ZJD 20RK28 2132-010C1"€173.07
GIÁ TRỊ SPEARS 2132-020C Van bi nhỏ gọn, 2 kích thước, CPVC, đầu ổ cắm, FKM | AF6ZJF 20RK31 2132-020C2"€413.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 2132-005C Van bi nhỏ gọn, Kích thước 1/2, CPVC, Đầu cắm, FKM
€102.82 /đơn vị