Spears Valves 2131-020c | Van bi nhỏ gọn 20rk23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 2131-020C Van bi nhỏ gọn, 2 cỡ, CPVC, đầu ren, FKM | AF6ZHY 20RK23

SPEARS VALVES 2131-020C Van bi nén, 2 cỡ, CPVC, Đầu có ren, FKM

Trong kho
Khoản mục: AF6ZHY phần: 2131-020CTham chiếu chéo: 20RK23
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
€507.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi nhỏ gọn
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFPT x FPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép235 psi @ 73 độ F
Kích thước đường ống2"
Hải cảngỐng sợi chỉ
Vật liệu con dấuFKM
Chất liệu ghếFKM
Vật liệu gốcPVC
Loại thânPTFE
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 190 độ F
Cấu trúc vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2131-005C Van bi nhỏ gọn, cỡ 1/2, CPVC, đầu ren, FKM | AF6ZHT 20RK18 2131-005C1 / 2 "EPDM€120.57
GIÁ TRỊ SPEARS 2131-007C Van bi nhỏ gọn, cỡ 3/4, CPVC, đầu ren, FKM | AF6ZHU 20RK19 2131-007C3 / 4 "FKM€161.94
GIÁ TRỊ SPEARS 2131-010C Van bi nhỏ gọn, 1 cỡ, CPVC, đầu ren, FKM | AF6ZHV 20RK20 2131-010C1"FKM€181.27
GIÁ TRỊ SPEARS 2131-015C Van bi nhỏ gọn, cỡ 1-1/2, CPVC, đầu ren, FKM | AF6ZHX 20RK22 2131-015C11 / 2 "FKM€413.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 2131-020C Van bi nén, 2 cỡ, CPVC, Đầu có ren, FKM
€507.48 /đơn vị