Spears Valves 2121-015 | Van bi nhỏ gọn 20rk05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 2121-015 Van bi nhỏ gọn, cỡ 1-1/2, PVC, đầu ren, EPDM | AF6ZHD 20RK05

SPEARS VALVES 2121-015 Van bi nhỏ gọn, Kích thước 1-1/2, PVC, Đầu có ren, EPDM

Trong kho
Khoản mục: AF6ZHD Mẫu: 2121-015Tham chiếu chéo: 20RK05
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
€261.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi nhỏ gọn
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủNSF 61 Phụ lục G
Kiểu kết nốiFPT x FPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép235 psi @ 73 độ F
Kích thước đường ống11 / 2 "
Hải cảngỐng sợi chỉ
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếEPDM
Vật liệu gốcPVC
Loại thânPTFE
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2121-005 Van bi nhỏ gọn, cỡ 1/2, PVC, đầu ren, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM€78.42
GIÁ TRỊ SPEARS 2121-007 Van bi nhỏ gọn, cỡ 3/4, PVC, đầu ren, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM€105.85
GIÁ TRỊ SPEARS 2121-010 Van bi nhỏ gọn, 1 cỡ, PVC, đầu ren, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM€115.84
GIÁ TRỊ SPEARS 2121-020 Van bi nhỏ gọn, 2 cỡ, PVC, đầu ren, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM€257.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 2121-015 Van bi nhỏ gọn, Kích thước 1-1/2, PVC, Đầu có ren, EPDM
€261.63 /đơn vị