Speakman S-2252 | Đầu Sen Cố Định 1/2 Inch 2.5 Gpm | 6mpg0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEAKMAN S-2252 Vòi sen cố định 1/2 inch 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0

SPEAKMAN Đầu vòi hoa sen S-2252 Cố định 1/2 inch 2.5 Gpm

Trong kho
Mục: AE9VBC Model: S-2252Tham chiếu chéo: 6MPG0
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
€193.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi hoa sen
Tuân thủ ADAKhông
Màu sắc / Kết thúcPolished Chrome
Kết nối1 / 2 "
Độ sâu4"
Đường kính mặt2 3 / 4 "
Tốc độ dòng2.5 gpm
Xử lý kết thúcPolished Chrome
Loại xử lýLever
Chiều cao2.75 "
Vật chấtĐồng thau, nhựa
Max. Dòng chảy2.5 gpm
Kiểuđã sửa
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8481801050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐường kính mặtTốc độ dòngChiều caoVật chấtMax. Dòng chảyGiá cả
SPEAKMAN S-2252-E2 Vòi sen cố định 1/2 inch 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Đồng thau, nhựa2.0 gpm€188.30
SPEAKMAN S-2005-H Vòi hoa sen cố định 1/2 inch 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2 S-2005-H5-1 / 2 "3 1 / 4 "2.5 gpm3.25 "nhựa2.5 gpm€54.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEAKMAN Đầu vòi hoa sen S-2252 Cố định 1/2 inch 2.5 Gpm
€193.62 /đơn vị