vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEAKMAN FPV Van bảo vệ đông lạnh 1/2 inch Npt tự động | AG3DMC 32WT56

SPEAKMAN Van bảo vệ đóng băng FPV 1/2 inch Npt Automatic

Trong kho
Khoản mục: AG3DMC phần: FPVTham chiếu chéo: 32WT56

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
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
€1,106.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bảo vệ đóng băng
Màu sắc / Kết thúcThép mạ kẽm
Kết nối1/2 NPT
Inlet1/2 NPTM
Vật chấtThau
Cửa hàng1/2 NPTF
Kích thước máyTrạm được gắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8424909080

Chi tiết sản phẩm:

Van bảo vệ đóng băng FPV của Speakman được thiết kế để ngăn thiết bị đóng băng bằng cách duy trì nhiệt độ nước trên các điều kiện đóng băng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van này được kích hoạt khi nhiệt độ nước giảm xuống dưới 39 độ F và xả hoặc xả nước để tránh hư hỏng.
  • Nó cũng hoạt động như một chất cách nhiệt tốt, do đó làm giảm sự mất nhiệt hơn nữa vào không khí lạnh bên ngoài.
  • Van bảo vệ đóng băng tự động này được thiết kế theo công thái học để giảm lỗi của con người bằng cách loại bỏ thao tác thủ công trong khi vẫn giữ an toàn cho các thiết bị có giá trị.
  • Nó cho phép mở và đóng hoàn toàn ở 35 và 45 độ F tương ứng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Sản phẩm có chống ăn mòn không?

A. Có, van được làm bằng đồng thau và có lớp hoàn thiện bằng thép mạ kẽm để mang lại khả năng chống ăn mòn, độ bền và độ dẻo dai tuyệt vời. Việc sử dụng đồng thau làm cho nó tương thích để sử dụng trong các ứng dụng khí đốt tự nhiên và nước uống được.

Q. Sự khác biệt giữa các mô hình FPV và SPV là gì?

A. SPV (van chống bỏng) lý tưởng để ngăn thiết bị khỏi bị bỏng nước bằng cách kích hoạt van khi nước tăng trên 98 độ F. FPV (van chống đóng băng) ngăn sự hình thành băng có thể làm tắc nghẽn đường ống, hạn chế dòng chảy và gây tăng áp suất, hoặc làm nứt đường ống, van hoặc làm hỏng thiết bị.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEAKMAN Van bảo vệ đóng băng FPV 1/2 inch Npt Automatic
€1,106.53 /đơn vị