Spartan Scientific 3585-020-9226b | Van điện từ 20hl71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Van điện từ 3/8 Inch 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Van điện từ 3/8 inch 24vac Buna N

Trong kho
Khoản mục: AF6RTU phần: 3585-020-9226BTham chiếu chéo: 20HL71
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
€81.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
Hệ số khối lượng1.95
Bao vây cuộnKín nước và kín bụi
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.194 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành10 psi
NEMA Đánh giá4, 4X
hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.1 / 2 "
Chiều cao tổng thể3 7 / 32 "
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Chiều rộng tổng thể1.593
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn150 psi
Vật liệu con dấuBuna n
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VAC
Watts8.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.38
Chiều dài tàu (cm)9.21
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8481200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKích thước đường ốngVật liệu con dấuđiện ápWattsGiá cả
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Van điện từ 3/8 Inch 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna n120 VAC8.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B Van điện từ 3/8 Inch 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna n12 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Van điện từ 3/8 Inch 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna n24 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Van điện từ 3/8 Inch 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€93.04
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B Van điện từ 3/8 Inch 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B Van điện từ 3/8 Inch 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9236B Van điện từ 1/2 Inch 24vac Buna N | AF6RUB 20HL78 3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna n24 VAC8.5€93.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Van điện từ 3/8 inch 24vac Buna N
€81.22 /đơn vị