SOUTHWORTH LS4-36 Bàn nâng cắt kéo 4000 lbs
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
khung Vật liệu | Thép |
HP | 1 |
Chiều cao nâng tối đa. | 42.75 " |
Chiều cao nâng Min. | 6.75 " |
Tải trọng | 4000 lb |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Phong cách nền tảng | đã sửa |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Tăng tốc độ giây | 21 |
điện áp | 115 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 297.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 154.94 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | khung Vật liệu | HP | Chiều dài nền tảng | Phong cách nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Powered By | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | Thép và nhôm | - | 23.187 " | đã sửa | 22.187 " | Hướng dẫn sử dụng | - | €1,329.48 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 42 " | Điện | 115V | €14,740.52 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 50 " | Điện | 115V | €15,720.55 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 44 " | Điện | 115V | €14,323.30 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 50 " | Điện | 115V | €15,268.71 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 24 " | Điện | 115V | €8,578.08 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | Thép | 1 | 48 " | đã sửa | 36 " | Điện | 115V | €8,631.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.