Southwire 55667623 | Dây sơ cấp ô tô 18 Awg dài 100 feet | 5lxf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOUTHWIRE COMPANY 55667623 Dây sơ cấp ô tô 18 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDK 5LXF9

SOUTHWIRE COMPANY 55667623 Dây sơ cấp ô tô 18 AWG Chiều dài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AE4NDK phần: 55667623Tham chiếu chéo: 5LXF9
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
€16.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây chính ô tô
MàuMàu xanh da trời
Vật liệu dẫnCopper
Vật liệu cách điệnPVC
Tối đa Vôn60V
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.093 "
Số lượng dây dẫn1
Chiều dài ống chỉ100ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 185 độ F
Màu dâyMàu xanh da trời
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8544300000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Màu dâyKích thước dâyGiá cả
SOUTHWIRE COMPANY 55667123 Dây chính ô tô 14 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDB 5LXF1 55667123ĐenDây chính ô tô0.087 "Đen14 AWG€30.27
SOUTHWIRE COMPANY 55669123 Dây chính ô tô 14 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDC 5LXF2 55669123đỏDây chính ô tô0.12 "đỏ14 AWG€30.02
SOUTHWIRE COMPANY 55666623 Dây chính ô tô 16 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDD 5LXF3 55666623ĐenDây chính ô tô0.105 "Đen16 AWG€22.85
SOUTHWIRE COMPANY 55668023 Dây chính ô tô 16 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDE 5LXF4 55668023đỏDây chính ô tô0.105 "đỏ16 AWG€22.85
SOUTHWIRE COMPANY 55667323 Dây chính ô tô 18 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDF 5LXF5 55667323ĐenDây chính ô tô0.093 "Đen18 AWG€16.83
SOUTHWIRE COMPANY 55667423 Dây chính ô tô 18 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDG 5LXF6 55667423đỏDây chính ô tô0.093 "đỏ18 AWG€16.68
SOUTHWIRE COMPANY 55671523 Dây chính ô tô 12 AWG Chiều dài 100 feet | AE4NDH 5LXF7 55671523đỏDây chính ô tô0.145 "đỏ12 AWG€43.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55667623 Dây sơ cấp ô tô 18 AWG Chiều dài 100 feet
€16.68 /đơn vị