SOUTHWIRE COMPANY 55091601 Ống thép luồn dây điện mềm, kích thước 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thép dẻo |
Bên trong Dia. | 1.000-1.040 " |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 5" |
Bên ngoài Dia. | 1.300-1.380 " |
Kích thước máy | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Bên ngoài Dia. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
55283202 | - | - | 0.470-0.510 " | 5 / 16 " | - | RFQ
|
55081701 | - | - | 0.470-0.510 " | 3 / 8 " | - | RFQ
|
55081801 | 0.625-0.645 " | 3" | 0.860-0.920 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
55091701 | 1.250-1.3 " | 6.25 " | 1.550-1.630 " | 1 1/4 lbs. | - | RFQ
|
55091801 | 1.500-1.575 " | 7.5 " | 1.850-1.950 " | 1 1/2 lbs. | - | RFQ
|
55091901 | 2.000-2.080 " | 10 " | 2.350-2.450 " | 2" | - | RFQ
|
55092001 | - | 12.5 " | 2.860-3.060 " | 2 1/2 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.