Solberg St-897-150c | Bộ lọc chân không đầu vào kiểu chữ T 1-1/2 In | 46f386 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc chân không đầu vào kiểu chữ T SOLBERG ST-897-150C 1-1 / 2 In | AD6NAZ 46F386

SOLBERG ST-897-150C Bộ lọc chân không đầu vào kiểu chữ T 1-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD6NAZ phần: ST-897-150CTham chiếu chéo: 46F386

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€741.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chân không đầu vào kiểu T
đường kính7"
hiệu quả Đánh giá99%
Xếp hạng bộ lọcMicrô 5
Để sử dụng với Blower No.6JD22 đến 6JD26, 4Z751 đến 4Z753
Chiều cao13.375 "
Inlet1-1 / 2 (F) NPT
Vật chấtĐầu nhôm, Xô polycarbonate
Max. Dòng chảy80 cfm
Cửa hàng1-1 / 2 (F) NPT
KiểuNhiệm vụ tiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.34
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhInletVật chấtMax. Dòng chảyCửa hàngGiá cả
Bộ lọc chân không đầu vào kiểu chữ T SOLBERG ST-897-100C 1 In | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) NPTĐầu nhôm, Xô polycarbonate40 cfm1 (F) NPT€751.41
Bộ lọc chân không đầu vào kiểu T SOLBERG ST-897-125C 1-1 / 4 In | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTĐầu nhôm, Xô polycarbonate60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€768.18
Bộ lọc chân không đầu vào kiểu chữ T SOLBERG CT-897-100C 1 In | AD6NBA 46F387 CT-897-100C1 (F) NPTĐầu nhôm, xô thép carbon40 cfm1 (F) NPT€814.92
SOLBERG CT-897-125C Bộ lọc chân không đầu vào kiểu T 1-1 / 4 In | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTĐầu nhôm, xô thép carbon60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€774.99
SOLBERG CT-897-150C Bộ lọc chân không đầu vào kiểu T 1-1 / 2 In | AD6NBC 46F389 CT-897-150C1-1 / 2 (F) NPTĐầu nhôm, xô thép carbon80 cfm1-1 / 2 (F) NPT€774.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG ST-897-150C Bộ lọc chân không đầu vào kiểu chữ T 1-1/2 In
€741.34 /đơn vị