Solberg Ps-10-050 | Bộ lọc giảm thanh 1/2 inch Mnpt 12 Cfm Max | 6wtk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc SOLBERG PS-10-050 Bộ giảm thanh 1/2 inch Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9

SOLBERG PS-10-050 Bộ giảm thanh bộ lọc 1/2 inch Mnpt 12 Cfm Max

Trong kho
Khoản mục: AF2NUT phần: PS-10-050Tham chiếu chéo: 6WTK9
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
€26.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc bộ giảm thanh
(M) NPT Outlet (In.)1/2
Thiết kếỐng giảm thanh
đường kính4 1 / 8 "
Hiệu quả lọc99%
Bộ lọc truyền thôngGiấy
Xếp hạng bộ lọcMicrô 2
Chiều cao3.5 "
Vật liệu vỏNylon gia cường thủy tinh
Max. Dòng chảy12 cfm
Chiều dài núm vú (In.)3/4
Đánh giá giảm tiếng ồn NRR5 đến 15 dB
Nhiệt độ. Phạm vi-15 đến 220 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyThiết kếđường kínhCửa hàngNhiệt độ. Phạm viHiệu quả lọcBộ lọc truyền thôngXếp hạng bộ lọcGiá cả
SOLBERG FS-685P-1200F Bộ giảm thanh 12 mặt bích 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200F4700 CFMỐng giảm thanh28 1 / 2 "12 mặt bích-15 đến 220 FTrên 99%PolyesterMicrô 5€4,303.40
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-275P-500 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmMui xe16 "5 (M) NPT15 đến 220 F99%PolyesterMicrô 5€524.79
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-275P-600 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmMui xe16 "6 (M) NPT15 đến 220 F99%PolyesterMicrô 5€536.51
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-275P-400F 4 mặt bích ra 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmMui xe16 "4 mặt bích15 đến 220 F99%PolyesterMicrô 5€615.83
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-485P-1200F 12 mặt bích ra 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200F4700 CFMMui xe28 1 / 2 "12 mặt bích15 đến 220 F99%PolyesterMicrô 5€2,406.50
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-685P-1200F 12 mặt bích ra 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200F4700 CFMMui xe28 1 / 2 "12 mặt bích15 đến 220 F99%PolyesterMicrô 5€3,976.06
Bộ giảm thanh lọc SOLBERG FS-275P-300 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmỐng giảm thanh16 "3 (M) NPT-15 đến 220 FTrên 99%PolyesterMicrô 5€741.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG PS-10-050 Bộ giảm thanh bộ lọc 1/2 inch Mnpt 12 Cfm Max
€26.78 /đơn vị