Solberg Ft-15-100 | Bộ lọc đầu vào 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | 3tld7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc đầu vào SOLBERG FT-15-100 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7

SOLBERG Bộ lọc đầu vào FT-15-100 1 Mnpt Out 35 Max Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD2QPP phần: FT-15-100Tham chiếu chéo: 3TLD7
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
€40.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc bộ giảm thanh
Thiết kếMở
đường kính4 1 / 2 "
Hiệu quả lọc99%
Bộ lọc truyền thôngPolyester
Xếp hạng bộ lọcMicrô 5
Chiều cao4"
Vật liệu vỏThép carbon
Max. Dòng chảy35 cfm
Chiều dài núm vú (In.)1-1/2
Cửa hàng1 (M) NPT
Nhiệt độ. Phạm vi-15 đến 220 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kếđường kínhChiều caoMax. Dòng chảyCửa hàngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-15-100 1 Mnpt Out 35 Cfm tối đa | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100Mui xe6"4"35 cfm1 (M) NPT15 đến 220 F€42.66
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-19P-100 1 Mnpt Out 55 Cfm tối đa | AD2QMG 3TKZ9 F-19P-100Mui xe6"6.625 "55 cfm1 (M) NPT15 đến 220 F€59.57
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-19P-125 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Mui xe6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT15 đến 220 F€60.91
Bộ lọc đầu vào SOLBERG F-19P-150 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2 F-19P-150Mui xe6"6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT15 đến 220 F€62.58
Bộ lọc đầu vào SOLBERG FT-19P-100 1 Mnpt Out 55 Cfm tối đa | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100Mở4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (M) NPT-15 đến 220 F€52.68
Bộ lọc đầu vào SOLBERG FT-19P-125 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125Mở4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT-15 đến 220 F€53.55
Bộ lọc đầu vào SOLBERG FT-19P-150 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150Mở4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT-15 đến 220 F€56.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG Bộ lọc đầu vào FT-15-100 1 Mnpt Out 35 Max Cfm
€40.64 /đơn vị