Solberg Fs-10-075 | Bộ lọc giảm thanh 3/4 Inch Mnpt 25 Cfm Max | 6wtk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc SOLBERG FS-10-075 Bộ giảm thanh 3/4 inch Mnpt 25 Cfm Max | AF2NUP 6WTK6

SOLBERG FS-10-075 Bộ giảm thanh bộ lọc 3/4 inch Mnpt 25 Cfm Max

Trong kho
Khoản mục: AF2NUP phần: FS-10-075Tham chiếu chéo: 6WTK6
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
€35.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc bộ giảm thanh
(M) NPT Outlet (In.)3/4
Thiết kếỐng giảm thanh
đường kính4 1 / 8 "
Hiệu quả lọc99%
Bộ lọc truyền thôngGiấy
Xếp hạng bộ lọcMicrô 2
Chiều cao4.5 "
Vật liệu vỏThép carbon
Max. Dòng chảy25 cfm
Chiều dài núm vú (In.)1-1/4
Đánh giá giảm tiếng ồn NRR5 đến 15 dB
Nhiệt độ. Phạm vi-15 đến 220 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyđường kínhHiệu quả lọcCửa hàngBộ lọc truyền thôngXếp hạng bộ lọcChiều caoVật liệu vỏGiá cả
Đầu vào Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG PS-02-013 | AD7QNB 4FY28 PS-02-0133 CFM1 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTGiấyMicrô 21.75 "nhựa€8.90
Đầu vào Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG PS-02-025 | AD7QNC 4FY29 PS-02-0253 CFM1 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTGiấyMicrô 21.75 "nhựa€8.20
Đầu vào Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG PS-04-025 | AD7QND 4FY30 PS-04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTGiấyMicrô 22.25 "nhựa€12.05
Đầu vào Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG PS-04-038 | AD7QNE 4FY31 PS-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTGiấyMicrô 22.25 "nhựa€12.36
Đầu vào Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG PS-04-050 | AD7QNF 4FY32 PS-04-0508 CFM2 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTGiấyMicrô 22.25 "nhựa€12.39
Đầu vào Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG FS-10-050 | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTGiấyMicrô 24.125 "Thép carbon€34.62
Bộ lọc / giảm thanh SOLBERG FS-15-075 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTPolyesterMicrô 54"Thép carbon€31.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG FS-10-075 Bộ giảm thanh bộ lọc 3/4 inch Mnpt 25 Cfm Max
€35.48 /đơn vị