Solberg Csl-849-150hc | Lọc chân không 1 1/2 In | 6jd03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chân không bộ lọc SOLBERG CSL-849-150HC 1 1/2 In | AE9EZH 6JD03

SOLBERG CSL-849-150HC Bộ lọc Chân không 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE9EZH phần: CSL-849-150HCTham chiếu chéo: 6JD03

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€283.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chân không
đường kính7 5 / 16 "
hiệu quả Đánh giá99%
Xếp hạng bộ lọcMicrô 5
Để sử dụng với Blower No.VFD4, VFD41, VFD41S, 6JD25 6JD26, VFC400P-5T, ​​VFC400A-7W, VFC500A-7W
Chiều cao6.5 "
Inlet1-1 / 2 (F) NPT
Vật chấtThép carbon
Max. Dòng chảy80 cfm
Cửa hàng1 1/2 (F) NPT
KiểuNhiệm vụ tiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoInletMax. Dòng chảyCửa hàngGiá cả
Chân không lọc SOLBERG CSL-825-038HC 3/8 In | AE9EUT 6JC97 CSL-825-038HC3 3 / 4 "3.625 "3/8 (F) NPT18 CFM3/8 (F) NPT€150.35
Bộ lọc SOLBERG CSL-825-050HC Chân không 1/2 In | AE9EUU 6JC98 CSL-825-050HC3 3 / 4 "3.625 "1/2 (F) NPT18 CFM1/2 (F) NPT€158.88
Bộ lọc SOLBERG CSL-843-075HC Chân không 3/4 In | AE9EUV 6JC99 CSL-843-075HC5 7 / 8 "4.375 "3/4 (F) NPT25 cfm3/4 (F) NPT€184.09
Chân không lọc SOLBERG CSL-849-100HC 1 In | AE9EZF 6JD01 CSL-849-100HC7 5 / 16 "6.5 "1 (F) NPT40 cfm1 (F) NPT€236.00
Chân không lọc SOLBERG CSL-849-125HC 1 1/4 In | AE9EZG 6JD02 CSL-849-125HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 4 (F) NPT60 cfm1 1/4 (F) NPT€244.05
Máy lọc chân không SOLBERG CSL-851-200HC 2 In | AE9EZJ 6JD04 CSL-851-200HC8 3 / 4 "10.25 "2 (F) NPT175 cfm2 (F) NPT€607.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG CSL-849-150HC Bộ lọc Chân không 1 1/2 In
€283.29 /đơn vị