SOLA SLG 2 200 Lớp láng nền Nhôm 78 Inch Bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cấp độ sàng lọc |
tính chính xác | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.75mm / M |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Cơ sở nhôm |
khung Vật liệu | Hợp kim nhôm 6063 |
Chiều dài | 78 " |
Loại nam châm | Không áp dụng |
Vật chất | Hợp kim nhôm 6063 |
Số lọ cấp độ | 1 |
Số lượng nam châm | 0 |
Số lượng lọ nhỏ | 1 |
Tổng số lọ | 2 |
Chất liệu lọ | Acrylic |
Loại lọ | Bubble |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 250.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9031808085 |
Quốc gia | AT |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SL 2 100 | 39 " | €106.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.