SOLA VIW 120 Cấp độ kỹ thuật số điện tử Nhôm 48 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức kỹ thuật số điện tử |
tính chính xác | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M Tiêu chuẩn, Nhỏ hơn hoặc Bằng 0.75mm / M Đảo ngược |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | anodized |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Hợp kim nhôm 6063 |
Số lọ cấp độ | 1 |
Số lượng nam châm | 0 |
Số lượng lọ nhỏ | 1 |
Tổng số lọ | 2 |
Chất liệu lọ | Acrylic |
Loại lọ | Bubble |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 123.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 9015304000 |
Quốc gia | AT |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
VIW 60T | 24 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.