SOLA BRM24 Hộp nhôm cấp 24 inch màu đỏ từ tính
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cấp hộp |
tính chính xác | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Vật liệu | Hợp kim nhôm 6063 |
Chiều dài | 24 " |
Loại nam châm | Sắt |
Vật chất | Hợp kim nhôm 6063 |
Số lọ cấp độ | 1 |
Số lượng nam châm | 2 |
Số lượng lọ nhỏ | 2 |
Tổng số lọ | 3 |
Chất liệu lọ | Acrylic |
Loại lọ | Bubble |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 9031808085 |
Quốc gia | AT |
Mô hình | tính chính xác | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
BR24 | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M | 24 " | €118.47 | |
BR48 | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M | 48 " | €197.66 | |
BR72 | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M | 72 " | €304.09 | RFQ
|
BX24 | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M Tiêu chuẩn, Nhỏ hơn hoặc Bằng 0.75mm / M Đảo ngược | 24 " | €89.08 | |
BX48 | Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M Tiêu chuẩn, Nhỏ hơn hoặc Bằng 0.75mm / M Đảo ngược | 48 " | €120.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.