Sola Br48 | Hộp Cấp Nhôm 48 Inch Đỏ | 24d644 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOLA BR48 Hộp cấp nhôm 48 inch màu đỏ | AB7WFQ 24D644

SOLA BR48 Cấp hộp nhôm 48 inch Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AB7WFQ phần: BR48Tham chiếu chéo: 24D644
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
€197.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấp hộp
tính chính xácNhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M
Màuđỏ
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
khung Vật liệuHợp kim nhôm 6063
Chiều dài48 "
Loại nam châmKhông áp dụng
Vật chấtHợp kim nhôm 6063
Số lọ cấp độ1
Số lượng nam châm0
Số lượng lọ nhỏ2
Tổng số lọ3
Chất liệu lọAcrylic
Loại lọBubble

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9031808085
Quốc giaAT

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lọ 45 độ (0)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácChiều dàiGiá cả
SOLA BR24 Hộp cấp nhôm 24 inch màu đỏ | AB7WFP 24D643 BR24Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M24 "€118.47
SOLA BR72 Hộp cấp nhôm 72 inch màu đỏ | AB7WFR 24D645 BR72Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M72 "€304.09
RFQ
SOLA BRM24 Hộp cấp nhôm 24 inch từ tính màu đỏ | AB7WFT 24D646 BRM24Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M24 "-
RFQ
SOLA BX24 Hộp cấp nhôm 24 inch màu đỏ | AB7WFV 24D648 BX24Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M Tiêu chuẩn, Nhỏ hơn hoặc Bằng 0.75mm / M Đảo ngược24 "€89.08
SOLA BX48 Hộp cấp nhôm 48 inch màu đỏ | AB7WFW 24D649 BX48Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.5mm / M Tiêu chuẩn, Nhỏ hơn hoặc Bằng 0.75mm / M Đảo ngược48 "€120.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA BR48 Cấp hộp nhôm 48 inch Đỏ
€197.66 /đơn vị