Sola/hevi-duty Sls-24-024t | Nguồn Điện DC 24vdc 2.4a 47-63hz | 5jw03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-24-024T 24vdc 2.4a 47-63hz | AE4FQP 5JW03

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SLS-24-024T 24vdc 2.4a 47-63hz

Trong kho
Khoản mục: AE4FQP phần: SLS-24-024TTham chiếu chéo: 5JW03
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
€239.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu2.5 "
Chiều cao5.62 "
Giữ thời gian50 giây
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào100/120/220/230/240 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 50 độ C
Amps đầu ra2.4
Tiếng ồn đầu raDưới 3mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Công suất Rating57.6W
Phong cáchtuyến tính
Chiều rộng4.87 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNChuyển đổi1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-25 độ đến 65 độ C€417.62
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "1.97 "47 để 6385 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€495.39
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPChuyển đổi4.55 "4.88 "2.56 "47 để 63115 sang 230 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€713.24
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "2.56 "47 để 63115 sang 230 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€662.24
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "3.26 "47 để 63115 sang 230 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€1,036.31
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CChuyển đổi4.36 "4.85 "1.97 "6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào-25 độ đến 60 độ C€548.72
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Bộ nguồn dòng DIN Rail nhỏ gọn, kiểu chuyển mạch | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CChuyển đổi4.36 "4.85 "2.36 "6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào-25 độ đến 60 độ C€773.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SLS-24-024T 24vdc 2.4a 47-63hz
€239.77 /đơn vị