Bộ nguồn Dc Sola / Hevi-duty Sdn10-24-100c | 5djl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Bộ nguồn dòng DIN Rail nhỏ gọn, kiểu chuyển mạch | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Bộ cấp nguồn dòng DIN Rail nhỏ gọn, kiểu chuyển mạch

Trong kho
Khoản mục: AE3HVA phần: SDN10-24-100CTham chiếu chéo: 5DJL9
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
€773.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu4.36 "
Chiều cao4.85 "
Giữ thời gianLớn hơn 20 msec
Hz60
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra10
Tiếng ồn đầu raDưới 50mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh11
Công suất Rating240W
Status IndicatorĐèn LED xanh / vàng / đỏ
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8504409580
Quốc giaPH

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ nguồn SOLA SDN 10-24-100C được sử dụng để cung cấp nguồn DC không đổi ở những vị trí không có nguồn AC
  • Có cơ sở điều chỉnh hệ số công suất và khả năng miễn nhiễm Sag để chống lại sự gián đoạn nguồn điện tạm thời
  • Tích hợp với điện áp đầu ra có thể điều chỉnh và các tùy chọn đơn / song song để thuận tiện cho người dùng
  • Gắn thanh ray DIN để điều chỉnh các ứng dụng quan trọng về không gian và khả năng quá tải PowerBoost để xử lý tải khởi động cao để loại bỏ việc gập lại hoặc tắt máy
  • Được UL liệt kê, chứng nhận CSA và tuân thủ RoHS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNChuyển đổi1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-25 độ đến 65 độ C€417.62
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "1.97 "47 để 6385 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€495.39
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPChuyển đổi4.55 "4.88 "2.56 "47 để 63115 sang 230 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€713.24
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "2.56 "47 để 63115 sang 230 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€662.24
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PChuyển đổi4.55 "4.88 "3.26 "47 để 63115 sang 230 VACDIN Rail / Chassis-10 độ đến 60 độ C€1,036.31
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CChuyển đổi4.36 "4.85 "1.97 "6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào-25 độ đến 60 độ C€548.72
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CChuyển đổi4.98 "4.85 "3.42 "6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào-25 độ đến 60 độ C€1,315.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Bộ cấp nguồn dòng DIN Rail nhỏ gọn, kiểu chuyển mạch
€773.78 /đơn vị