Sola/hevi-duty Sld12603405t | Nguồn Điện DC 12VDC 6/3.4a 47-63hz | 10g799 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Nguồn Dc 12vdc 6/3.4a 47-63hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GBZ phần: SLD12603405TTham chiếu chéo: 10G799
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
€524.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu2.75 "
Chiều cao4.87 "
Giữ thời gian50 giây
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào100/120/220/230/240 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 50 độ C
Amps đầu ra6/3.4
Tiếng ồn đầu raDưới 3mV
Điện áp đầu ra5 VDC, +/- 12 VDC
Amps Đỉnh9/5.1
Công suất Rating30W, 40.8W
Phong cáchtuyến tính
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNChuyển đổi1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-25 độ đến 65 độ C€416.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Nguồn Dc 12vdc 6/3.4a 47-63hz
€524.91 /đơn vị