Sola/hevi-duty Scp30d512dn | Nguồn DC 12vdc 3/1.2a 50/60hz | 10g777 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Nguồn Dc 12vdc 3/1.2a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GBJ phần: SCP30D512DNTham chiếu chéo: 10G777
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
€416.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu1.29 "
Chiều cao4.71 "
Giữ thời gianLớn hơn 50 msec
Hz50/60
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtDIN Rail / Chassis
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 65 độ C
Amps đầu ra3/1.2
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra5 VDC, +/- 12 VDC
Amps Đỉnh3.9
Công suất Rating30W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng2.55 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8504409510
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405Ttuyến tính2.75 "4.87 "9"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€524.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Nguồn Dc 12vdc 3/1.2a 50/60hz
€416.97 /đơn vị