Sola/hevi-duty Sdp2-12-100t | Nguồn Điện DC 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | 4da92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T Dc 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDP2-12-100T 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz

Trong kho
Khoản mục: AD7AVE phần: SDP2-12-100TTham chiếu chéo: 4DA92
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
€281.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuNhựa đúc
Độ sâu3.58 "
Chiều cao2.95 "
Giữ thời gianLớn hơn 25 msec
Hz43 để 67
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra2.5 để 3
Tiếng ồn đầu raDưới 50mV
Điện áp đầu ra10 đến 12 VDC
Công suất Rating100W
Status IndicatorTín hiệu OK DC màu xanh lá cây
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHzĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T Dc 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100T47 để 635 đến 6 VDC€233.13
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84 SDP3-15-100T47 để 6312 đến 15 VDC€307.91
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 để 6348 đến 56 VDC€272.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDP2-12-100T 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz
€281.26 /đơn vị