Snap-tite Vhn20-20f | Núm vú 1-1/4-11-1/2 Thân thép 1-1/4 Inch | 20lj18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHN20-20F Núm ty 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 inch Thân thép | AF6WNH 20LJ18

SNAP-TITE VHN20-20F Núm Vú 1-1/4-11-1/2 Thân Thép 1-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WNH phần: VHN20-20FTham chiếu chéo: 20LJ18
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
€269.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1.25 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng55 gpm
Chiều dài3 27 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1750 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1-1/4"-11-1/2
UPC993317508959
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épThiết kế vanGiá cả
Núm vặn SNAP-TITE PHN20-20F 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân thép | AF6WCP 20LF85 Facebook: facebook.com/thisdayapp-FNPT70 gpm-5000 psicon rối€70.06
SNAP-TITE 71-3N16-20F Núm ty 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân thép 1 inch | AF6WRB 20LJ81 71-3N16-20F1"NPT60 gpm3 15 / 64 "7500 psiMặt đỏ bừng€200.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE VHN20-20F Núm Vú 1-1/4-11-1/2 Thân Thép 1-1/4 Inch
€269.52 /đơn vị