PRO-LINE Trạm khai thác dây EWH7236-L14 Màu xanh 72lx36wx30 Chiều cao Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc khai thác dây công thái học |
Loại điều chỉnh | Ghim kéo |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận không chứa carbon |
Chiều cao | 24 1/2 đến 40 1/2 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 148.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điều chỉnh | Chiều cao | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MWH7236-L14 | Tay quay | 24 đến 36 " | 150 lb | €3,380.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.