Snap-tite Vhc6-6ef | Thân khớp nối 3/4-16 Thân thép 3/8 inch | 20lh93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHC6-6EF Thân ghép 3 / 4-16 3/8 Inch Thân thép | AF6WMG 20LH93

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC6-6EF Thân thép 3/4-16 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WMG phần: VHC6-6EFTham chiếu chéo: 20LH93
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
€78.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng5 gpm
Chiều dài2 13 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép4500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề3 / 4 "-16
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épKích thước chủ đềGiá cả
SNAP-TITE VHC16-16EF Thân ghép 1-5 / 16-12 Thân thép 1 inch | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 gpm2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€535.09
SNAP-TITE VHC4-4EF Thân ghép 9 / 16-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WMA 20LH87 VHC4-4EF1 / 4 "3.8 gpm1 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€52.78
SNAP-TITE VHC8-8EF Thân ghép 3 / 4-16 1/2 Inch Thân thép | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 gpm2 13 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€72.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối VHC6-6EF Thân thép 3/4-16 3/8 inch
€78.79 /đơn vị