Hubbell Dây-kellems 074-01-001 | Dây Kẹp 3/8 Inch Npt | 6d124 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-001 Kẹp dây 3/8 Inch Npt | AE8FZJ 6D124

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Kẹp dây 3/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8FZJ phần: 074-01-001Tham chiếu chéo: 6D124

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€121.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.250 đến 0.312 In.
Kích thước ống dẫn3 / 8 "
Loại kẹp dâySảnh
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)2-3 / 4 "
Kích thước NPT3/8 Trong.
Quy mô giao dịch3 / 8 "
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-002 Kẹp Dây 3/8 Inch Npt | AE8FZK 6D125 074-01-002€111.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Kẹp dây 3/8 inch Npt
€121.04 /đơn vị