Khí nén C050501 | Van một chiều bằng đồng thau 1/8 Npt | 14f301 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC C050501 Van một chiều Đồng thau 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Van một chiều Đồng thau 1/8 Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6LHX phần: C050501Tham chiếu chéo: 14F301
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
€13.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Cap đến Trung tâm đầu vào5-7 / 16 "
Kiểu kết nối(F) NPT
Đo huyết áp1 psi
Kích thước hex9 / 16 "
Chiều dài1 5 / 16 "
Vật chấtThau
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Chiều cao tổng thể1 21 / 64 "
Vật liệu con dấuBuna n
Chất liệu ghếĐồng thau với niken không điện
Kích thước máy1 / 8 "
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
PNEUMADYNE INC C050401 Van một chiều Đồng thau 10-32 (f) x 10-32 (f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "€11.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Van một chiều Đồng thau 1/8 Npt
€13.86 /đơn vị