Snap-tite Svhn4-4me | Khớp nối Núm vú 1/4-18 Thân thép không gỉ 316 | 20lh02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHN4-4ME Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHN 20LH02

SNAP-TITE Khớp nối SVHN4-4ME Núm 1/4-18 Thân Inox 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WHN phần: SVHN4-4METham chiếu chéo: 20LH02
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
€136.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng3.8 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPEAN4-4F Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEA 20LG19 TIẾNG4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€48.60
Núm vặn SNAP-TITE SPEAN4-4M 1 / 4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEB 20LG20 SPEAN4-4MMNPT13 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€41.71
SNAP-TITE SPHN4-4F Núm vú 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€33.06
SNAP-TITE SPHN4-4M Núm vú 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WEZ 20LG41 SPHN4-4MMNPT7.2 gpm25 / 32 "10,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€36.16
SNAP-TITE SVEAN4-4F Núm vú 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€127.84
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€153.94
SNAP-TITE SVEAN4-4M Núm vú 1 / 4-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4 triệuMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€150.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Khớp nối SVHN4-4ME Núm 1/4-18 Thân Inox 316
€136.57 /đơn vị