Snap-tite Svhn20-20f | Núm vú ghép thủy lực 20lg91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHN20-20F Núm vú 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 inch Thân thép không gỉ | AF6WHC 20LG91

SNAP-TITE SVHN20-20F Núm ti 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Thân thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AF6WHC phần: SVHN20-20FTham chiếu chéo: 20LG91
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
€666.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1.25 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng55 gpm
Chiều dài3 27 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1-1/4"-11-1/2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épGiá cả
SNAP-TITE SPHN20-20F Núm vú 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 inch Thân thép không gỉ | AF6WET 20LG35 SPHN20-20FNPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi€293.71
SNAP-TITE SVHN20-20M Núm ty 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 inch Thân thép không gỉ | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20MMNPT55 gpm3.375 "1500 psi€918.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20F Núm ti 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Thân thép không gỉ
€666.33 /đơn vị