Snap-tite Svhc16-16m | Thân khớp nối thủy lực 20lg65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHC16-16M Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WFZ 20LG65

SNAP-TITE Thân khớp nối SVHC16-16M 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WFZ phần: SVHC16-16MTham chiếu chéo: 20LG65
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
€615.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng35 gpm
Chiều dài3 7 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPHC16-16F Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psicon rối€315.56
SNAP-TITE SVHC16-16F Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WFX 20LG63 SVHC16-16FFNPS35 gpm2 43 / 64 "2000 psicon rối€536.24
SNAP-TITE S71-3C16-16F Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiMặt đỏ bừng€1,249.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SVHC16-16M 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316
€615.83 /đơn vị