Snap-tite Sh71-3c16-16f | Thân khớp nối thủy lực 20lf98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Thân Coupler 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Hp Thép không gỉ | AF6WDD 20LF98

SNAP-TITE Thân khớp nối SH71-3C16-16F 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ Hp

Trong kho
Khoản mục: AF6WDD phần: SH71-3C16-16FTham chiếu chéo: 20LF98

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€5,008.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang gốm sứ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ HP
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng60 gpm
Chiều dài3 21 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép7500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép không gỉ HP
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềVật liệu mangVật liệu cơ thểThiết kế vanKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
SNAP-TITE BVHC16-16F Thân bộ ghép nối 1-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 thép không gỉThaucon rốiFNPT3.8 gpm1750 psi-40 độ đến 200 độ F€228.65
SNAP-TITE BVHC20-20F Thân bộ ghép nối 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 thép không gỉThaucon rốiFNPT5 gpm350 psi-40 độ đến 200 độ F€497.48
SNAP-TITE BVHC24-24F Thân bộ ghép nối 1-1 / 2-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 thép không gỉThaucon rốiFNPT5 gpm350 psi-40 độ đến 200 độ F€677.18
SNAP-TITE SVHC24-24FV Thân ghép 1-1 / 2-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 thép không gỉ316 thép không gỉcon rốiFNPT72 gpm1500 psi-20 độ đến 375 độ F€1,562.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SH71-3C16-16F 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ Hp
€5,008.62 /đơn vị