Snap-tite Bvhc16-16f | Thân khớp nối 1-11-1/2 Thân đồng thau | 20lf18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE BVHC16-16F Thân bộ ghép nối 1-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WAD 20LF18

SNAP-TITE Thân khớp nối BVHC16-16F 1-11-1/2 Thân bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF6WAD phần: BVHC16-16FTham chiếu chéo: 20LF18
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
€228.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng3.8 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1750 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Loại con dấuBuna n
Tắt máy
Chất liệu tay áoThau
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481801095

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềVật liệu mangVật liệu cơ thểThiết kế vanKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
SNAP-TITE BVHC20-20F Thân bộ ghép nối 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 thép không gỉThaucon rốiFNPT5 gpm350 psi-40 độ đến 200 độ F€497.48
SNAP-TITE BVHC24-24F Thân bộ ghép nối 1-1 / 2-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 thép không gỉThaucon rốiFNPT5 gpm350 psi-40 độ đến 200 độ F€677.18
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Thân Coupler 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Hp Thép không gỉ | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2 gốm sứThép không gỉ HPMặt đỏ bừngFNPS60 gpm7500 psi-40 độ đến 200 độ F€5,008.62
SNAP-TITE SVHC24-24FV Thân ghép 1-1 / 2-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 thép không gỉ316 thép không gỉcon rốiFNPT72 gpm1500 psi-20 độ đến 375 độ F€1,562.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối BVHC16-16F 1-11-1/2 Thân bằng đồng thau
€228.65 /đơn vị