Snap-tite S71-3n6-6f | Núm vú 3/8-18 3/8 Inch Thân bằng thép không gỉ 316 | 20lh44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE S71-3N6-6F Núm vú 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WKD 20LH44

SNAP-TITE S71-3N6-6F Núm vú 3/8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WKD phần: S71-3N6-6FTham chiếu chéo: 20LH44
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
€215.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng12 GPM
Chiều dài2 21 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SPHN6-6F Núm vú 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€54.23
SNAP-TITE SPHN6-6M Núm vú 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€54.23
SNAP-TITE SVHN6-6F Núm vú 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€163.97
SNAP-TITE SVHN6-6FV Coupler Núm 3 / 8-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€107.39
SNAP-TITE SVHN6-6M Núm vú 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 gpm2 9 / 64 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€179.63
SNAP-TITE S71-3N6-6FV Coupler Núm 3 / 8-18 Thân thép không gỉ 316 | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVFNPT12 GPM-5000 psi-20 độ đến 375 độ FVitonMặt đỏ bừng€246.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE S71-3N6-6F Núm vú 3/8-18 3/8 inch Thân thép không gỉ 316
€215.45 /đơn vị