Núm vú SNAP-TITE, 316 SS, 3 / 8-18
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHN6-6F | FNPS | 7.2 gpm | 1 33 / 64 " | 8000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €49.36 | |
B | SVHN6-6F | FNPS | 5 gpm | 1 27 / 32 " | 4000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €152.85 | |
C | S71-3N6-6F | FNPS | 12 GPM | 2 21 / 64 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | Mặt đỏ bừng | €202.53 | |
B | SVHN6-6FV | FNPT | 5 gpm | - | 4000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €107.39 | |
C | S71-3N6-6FV | FNPT | 12 GPM | - | 5000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €223.39 | |
D | SPHN6-6M | MNPT | 7.2 gpm | 63 / 64 " | 8000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €49.51 | |
E | SVHN6-6M | NPT | 5 gpm | 2 9 / 64 " | 4000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €162.87 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Điều khiển giới hạn và quạt
- Trạm rửa mắt cá nhân
- Động cơ bơm thẳng đứng
- Đèn pin cầm tay
- phương tiện cốc
- Cao su
- Bơm chuyển nhiên liệu và dầu
- Quy chế Điện áp
- Dụng cụ phay
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- BOLLE SAFETY Giá đỡ Chèn Toa
- ATRIX INTERNATIONAL Phụ kiện chân không
- TANIS BRUSHES Bàn chải lưng kim loại
- SPEEDAIRE Bộ giảm âm xả, Cổng NPT
- DIXON Núm vú đôi nam Hex
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích Buna N, Đường kính ngoài 2-7/8 inch
- SHAW PLUGS Bỏ qua phích cắm mở rộng cơ học, 1 đến 2 inch
- WESTWARD Bánh xe khí nén
- DAYTON Bộ dụng cụ mang
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E43, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi CDVD Worm/Worm