Snap-tite S71-3n16-16f | Núm vú 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | 20lh36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE S71-3N16-16F Núm vú 1-11-1 / 2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F Núm ti 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WJV phần: S71-3N16-16FTham chiếu chéo: 20LH36
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
€502.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiFNPS
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng60 gpm
Chiều dài3 15 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép4000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SVHN16-16FV Coupler Núm 1-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€514.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16F Núm ti 1-11-1/2 Thân 1 inch Thép không gỉ 316
€502.44 /đơn vị