PALMGREN 9680216 Máy khoan, sàn, ròng rọc bậc, 9 tốc độ, 230V, 3PH, kích thước 22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan sàn |
Cột Dia. | 4.528 " |
Độ sâu | 36.14 " |
Chiều cao | 74.61 " |
Động cơ HP | 3 hp |
Tốc độ trục chính | 150 đến 4000RPM |
Kích thước khe chữ T | 0.551 " |
bảng Kích | 16.535 x 15.748 " |
Phạm vi làm việc | 22 " |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Động cơ HP | Kích thước khe chữ T | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680221 | 26.181 " | 39.29 " | Máy khoan bàn | 1 hp | 0.551 " | €4,166.59 | RFQ
| |
9680215 | 27.48 " | 42 " | Máy khoan bàn | 1 hp | 0.551 " | €4,686.34 | RFQ
| |
9680214 | 27.48 " | 67.68 " | Máy khoan sàn | 1 hp | 0.551 " | €5,035.70 | RFQ
| |
9680130 | 28 " | 68 " | Máy khoan sàn | 1 hp | 14 mm | €5,250.48 | RFQ
| |
9680129 | 28 " | 68 " | Máy khoan sàn | 1 hp | 14 mm | €5,987.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.