PALMGREN 9680129 Máy khoan, sàn, ròng rọc bước có nguồn cấp điện, tốc độ thay đổi, kích thước 16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan sàn |
Cột Dia. | 3.6 " |
Độ sâu | 28 " |
Chiều cao | 68 " |
Động cơ HP | 1 hp |
đường kính lông ngỗng | 2.05 " |
Tốc độ trục chính | 80 đến 3500RPM |
Kích thước khe chữ T | 14 mm |
bảng Kích | 13.38 x 14.09 " |
Phạm vi làm việc | 16 " |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Động cơ HP | Kích thước khe chữ T | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680221 | 26.181 " | 39.29 " | Máy khoan bàn | 1 hp | 0.551 " | €4,166.59 | RFQ
| |
9680215 | 27.48 " | 42 " | Máy khoan bàn | 1 hp | 0.551 " | €4,686.34 | RFQ
| |
9680214 | 27.48 " | 67.68 " | Máy khoan sàn | 1 hp | 0.551 " | €5,035.70 | RFQ
| |
9680130 | 28 " | 68 " | Máy khoan sàn | 1 hp | 14 mm | €5,250.48 | RFQ
| |
9680216 | 36.14 " | 74.61 " | Máy khoan sàn | 3 hp | 0.551 " | €7,684.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.