Snap-tite 71-3n4-4fv | Khớp nối Núm vú 1/4-18 Thân thép | 20lj84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE 71-3N4-4FV Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6WRE 20LJ84

SNAP-TITE Núm nối 71-3N4-4FV Thân thép 1/4-18

Trong kho
Khoản mục: AF6WRE phần: 71-3N4-4FVTham chiếu chéo: 20LJ84
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
€92.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiNPFT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng5 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép10,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
UPC999572211382
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE PEAN4-4F Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6VMJ 20LF64 pic.twitter.com/xQvvbf4b4Ocon rối-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€19.57
SNAP-TITE PEAN4-4M Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4Mcon rối-MNPT5 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€20.30
Núm vặn SNAP-TITE PHN4-4F 1 / 4-18 Thân thép | AF6WCW 20LF91 Facebook: facebook.com/thisdayappcon rối-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€11.13
Núm vặn SNAP-TITE PHN4-4M 1 / 4-18 Thân thép | AF6WCX 20LF92 PHN4-4 triệucon rối-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€10.95
SNAP-TITE VEAN4-4F Coupler Núm vú 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WLA 20LH64 XEAN4-4Fcon rối1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€36.26
SNAP-TITE VEAN4-4FV Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6WLB 20LH65 Twitter: twitter.com/thisdaybyekankcon rối-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€63.18
Núm vặn SNAP-TITE VEAN4-4M 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4 triệucon rối1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€40.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Núm nối 71-3N4-4FV Thân thép 1/4-18
€92.39 /đơn vị