Snap-tite Phn4-4m | Khớp nối Núm vú 1/4-18 Thân thép | 20lf92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vặn SNAP-TITE PHN4-4M 1 / 4-18 Thân thép | AF6WCX 20LF92

SNAP-TITE Núm nối PHN4-4M Thân thép 1/4-18

Trong kho
Khoản mục: AF6WCX phần: PHN4-4MTham chiếu chéo: 20LF92

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€11.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng3.8 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép11,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Loại con dấuBuna n
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307995015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE PEAN4-4F Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6VMJ 20LF64 pic.twitter.com/xQvvbf4b4Ocon rối-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€21.09
SNAP-TITE PEAN4-4M Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4Mcon rối-MNPT5 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€22.21
Núm vặn SNAP-TITE PHN4-4F 1 / 4-18 Thân thép | AF6WCW 20LF91 Facebook: facebook.com/thisdayappcon rối-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€11.21
SNAP-TITE VEAN4-4F Coupler Núm vú 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WLA 20LH64 XEAN4-4Fcon rối1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€39.82
SNAP-TITE VEAN4-4FV Coupler Núm vú 1 / 4-18 Thân thép | AF6WLB 20LH65 Twitter: twitter.com/thisdaybyekankcon rối-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€69.65
Núm vặn SNAP-TITE VEAN4-4M 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4 triệucon rối1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€44.44
SNAP-TITE VHN4-4F Coupler Núm vú 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WNM 20LJ22 VHN4-4Fcon rối1 / 4 "FNPT3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€24.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Núm nối PHN4-4M Thân thép 1/4-18
€11.01 /đơn vị