Snap-tite 71-3c16-16f | Thân khớp nối 1-11-1/2 Thân thép 1 inch | 20lj55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE 71-3C16-16F Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân thép 1 inch | AF6WPY 20LJ55

SNAP-TITE Thân khớp nối 71-3C16-16F Thân thép 1-11-1/2 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WPY phần: 71-3C16-16FTham chiếu chéo: 20LJ55
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
€408.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng60 gpm
Chiều dài3 21 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép7500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.59
Chiều dài tàu (cm)18.42
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE PHC16-16F Thân máy ghép 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psicon rối€86.98
SNAP-TITE VHC16-16F Thân ghép 1-11-1 / 2 Thân thép 1 inch | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 gpm2 43 / 64 "2000 psicon rối€164.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối 71-3C16-16F Thân thép 1-11-1/2 1 inch
€408.73 /đơn vị