SNAP-LOC SLV2000HT631R E Track Hand Truck Cart, With 6 Wheel, Height 59 Inch, Capacity 2000 Lbs
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải tay |
Phá vỡ sức mạnh | 2000 Lbs |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 62 " |
Chiều dài | 30 " |
Vật chất | Thép / Cao su |
Loại bánh xe | Cao su không khí |
Chiều rộng | 35 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLV0750HT2R | 60 " | 24 " | 21 " | €929.23 | RFQ
| |
SLV1000HT2R | 54 " | 27 " | 29 " | €1,774.00 | RFQ
| |
SLV2000HT4R | 59 " | 31 " | 35 " | €2,365.34 | RFQ
| |
SLV2000HT6R | 59 " | 31 " | 35 " | €3,041.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.