SNAP-LOC SLFSDET114U Self Drilling Screw, Size 1/4 x 1-1/4 Inch, Metal, Zinc Plated
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít tự khoan |
Phá vỡ sức mạnh | 600 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều dài | 1.25 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 0.25 " |
Giới hạn tải làm việc | 200 Lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao đầu | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-HSDDS-PU | Zinc | 15 / 64 " | - | 1.5 " | - | - | - | RFQ
| |
SLFSDDS114 | Mạ kẽm | - | 1.5 " | 1.5 " | 0.625 " | 500 Lbs. | €6.97 | ||
SLFETM20114 | Mạ kẽm | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €13.78 | ||
SLFETM20114U | Mạ kẽm | - | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €8.92 | ||
SLFSDET114 | Mạ kẽm | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €0.25 | RFQ
| |
SLFSD114 | Mạ kẽm | - | - | 1.5 " | 0.3125 " | 500 Lbs. | €0.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.