SNAP-LOC Vít tự khoan GR-HSDDS-PU, Cỡ ren 12-14, 4Pk
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít tự khoan |
Chiều dài mũi khoan | 33 / 64 " |
Kích thước điểm khoan | #4 |
Loại ổ | Hex |
Kích thước trình điều khiển | 1 / 2 " |
Kết thúc | Zinc |
Màu đầu | Gói Bạc |
Đầu Dia. | 1 / 2 " |
Chiều cao đầu | 15 / 64 " |
Loại đầu | Hex Washer |
Chiều rộng Hex | 1 / 2 " |
Chiều dài | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Hệ thống đo lường | Inch |
Kích thước chủ đề | # 12-14 |
Kiểu | Tự khoan |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7318158085 |
Mô hình | Kết thúc | Chiều cao đầu | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFSDDS114 | Mạ kẽm | - | 1.5 " | 1.5 " | 0.625 " | 500 Lbs. | €6.97 | |
SLFETM20114 | Mạ kẽm | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €13.78 | |
SLFETM20114U | Mạ kẽm | - | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €8.92 | |
SLFSDET114 | Mạ kẽm | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €0.25 | RFQ
|
SLFSDET114U | Mạ kẽm | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200 Lbs. | €0.73 | RFQ
|
SLFSD114 | Mạ kẽm | - | - | 1.5 " | 0.3125 " | 500 Lbs. | €0.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.